Beli mesin press bearing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)
    Deskripsi:
    untuk mengepress media dengan cara di kenakan pressure, alat ini berkekuatan 15 tonBerdimensi 856mmx654mmx165mmFungsi : untuk mengepress media dengan cara di kenakan beban pressure, Material : chrome vanadium
  2. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Mulai

    Rp6.599.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor Type
    Deskripsi:
    Hydraulic Press Floor Type dengan spesifikasi kapasitas 10-20 Ton adalah alat hidrolik dari KRISbow untuk proses bending
  3. Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.399.900

  4. KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    Mulai

    Rp7.799.900

    KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench Type
    atribut:
    • Type: Press
    • Dimensions (mm): 680x500x1070
    • Capacity (t): 10
    • Max. Material Height (mm): 340
    • Max. Material Width (mm): 330
    • Oil Tank Capacity (L): 1.5
    • Piston Stroke (mm): 175
  5. Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    Mulai

    Rp24.999.900

    Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)
    atribut:
    • Overall Width (mm): 480
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 3 x 100
    • Table Aperture (mm): 140
    • Additional Features: Ideal For Pressing; Bending; Extruding;Hydraulic Guage Included
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 90 to 300
    • Base Size (W x D) (mm): 545 x 305
    • Ram Stroke (mm): 150
    • Base Size (W x D): 545 x 305mm
    • Min/Max Height of Ram to Table: 90 to 300mm
    • Overall Height (mm): 895
    • Part Number: KEN9855000K
    • Product Number: HBP010
    • Product Type: Bench Press
    • Ram Stroke: 150mm
    • Table Aperture: 140mm
    • Weight Each: 47kg
    • Weight Each (Kg): 47
    • Work Bed Adjustable Height: 3 x 100mm
    • Working Table Width (mm): 360
  6. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  7. JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)
    Mulai

    Rp61.999.900

  8. Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    Mulai

    Rp15.999.900

    Kenmaster Mesin Press Hidrolik
    atribut:
    • Size: 50ton
  9. BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    Mulai

    Rp76.999.900

    BAILEIGH INDUSTRIAL Hydraulic Press
    atribut:
    • UNSPSC: 27121502
    • Application: Pressing
    • Base Length (inch): 44
    • Base Width (inch): 24
    • Frame Type: H-Frame
    • Material - Machining: Steel
    • Pump: Yes
    • Pump Type : Air
  10. NAGASAKI Hydraulic Press
    Mulai

    Rp44.999.900

    NAGASAKI Hydraulic Press
    atribut:
    • Capacity (t): 15
    • Total Height (mm): 1650
    • Width (mm): 800
    • Floor Area (mm²): 860x750
    • Cylinder Bore (mm): 80
    • Rod Stroke (mm): 100
    • Adjustable Height of Table (mm): 580
    • Adjustable Length of Ram (mm): 240
    • Between - Center Distance of Aligning Machine (mm): 530
    • Pressure (Kg/Cm²): 300
    • Required Oil (L): Approx 1
    • Screw Stroke (mm): 110
    • V-Block (mm): 65x200
  11. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp88.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  12. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  13. Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Mulai

    Rp28.999.900

    Kennedy Air/Hyd Floor Standing Workshop Press 30-Tonne 2018 Version
    Deskripsi:
    Ideal for pressing, bending and extruding. The Hydraulic pump can be manually operated or by compressed air connecting the airline supplied to an air supply line or direct to a compressor providing at least 8 - 9.5bar at 4cfm. Hydraulic gauge is included. Ideal for industrial and automotive applications. 20 TonnesSturdy steel frame with end braces and wide feet for extra stability. Work bed height is adjustable in 8 increments of 120mm, allowing large work pieces to be worked on with maximum flexibility. Capacity: 20 tonnes.
    atribut:
    • Base Size (WxD) (mm): 750x700
    • Capacity (t): 30
    • Min/Max Height of Ram to Table (mm): 140 to 980
    • Ram Stroke (mm): 165
    • Table Aperture (mm): 170
    • Work Bed Adjustable Height (mm): 8x140
    • Additional Features: Heavy Duty Steel Frame
    • Overall Height (mm): 1835
    • Overall Width (mm): 770
    • Product Type: Bench Press
    • Weight Each (Kg): 105
    • Working Table Width (mm): 530
  14. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
Daftar Harga mesin press bearing Terbaru November 2026
TEKIRO Air Press Machine (Mesin Press Hidrolik)Rp5.299.900
Melzer Hydraulic Shop PressRp3.999.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Floor TypeRp6.599.900
Wipro Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp5.399.900
KRISBOW Mesin Press Hidrolik Bench TypeRp7.799.900
Kennedy Hydraulic Bench Press (Mesin Press)Rp24.999.900
American Tool Hydraulic Shop PressRp8.199.900
Masada Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp35.999.900
JTC Manual Hydraulic Press (Mesin Press Hidrolik)Rp61.999.900
Kenmaster Mesin Press HidrolikRp15.999.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)